Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2" BASIC
Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2" BASIC
PNEU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2" BASIC MASTER
Obj. č. 57143100
EAN 4062856953462
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající poměr výkon/hmotnost
- Povolovací moment až 1 350 Nm při hmotnosti 2,0 kg
- Spolehlivé hodnoty maximálního výkonu
- Kvalitní dvojčinný rázový mechanismus a válec s vyváženým 7lamelovým motorem
- 4stupňové nastavení výkonu s praktickým přepínáním směru jednou rukou zajišťuje optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro danou aplikaci
- Dobrá manipulace díky protiskluzové rukojeti pro optimální ovládání
- Mimořádně ergonomická měkká rukojeť s citlivou spouští a integrovaným tlumičem
- Doporučená max. velikost šroubu: M16
- Rázové klíče nejsou totéž jako momentové klíče. Spoje vyžadující určitý utahovací moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Když je tento rázový klíč pravidelně používán (např. pro výměnu pneumatik), je třeba každý den prostřednictvím vstupu vzduchu doplnit malé množství oleje a jedenkrát za měsíc je třeba prostřednictvím mazací hlavice doplnit 2 zdvihy převodového maziva.
- V rozsahu dodávky není zahrnuta vsuvka
Datové listy(X)
Druh upnutí nástroje | 1/2 vnější čtyřhran |
Max. pracovní utahovací moment | 850 Nm |
Max. moment při povolování | 1350 Nm |
Hladina akustického tlaku | 93,8 dB |
Vibrace | 11,65 m/s² |
Provozní tlak | 6,3 bar |
Hmotnost stroje | 2 kg |
Min. vnitřní průměr hadice | 9 mm |
Spotřeba vzduchu | 198 l/min |
Spojovací závit | NPT 1/4" |
Délka x šířka x výška | 175 x 70 x 200 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!