Pneumatický mazací lis na sud 60 kg
Pneumatický mazací lis na sud 60 kg
Obj. č. 0691879530
EAN 4050641566454
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka | 94 cm |
Provozní tlak | 8 bar |
Max. pracovní tlak | 400 bar |
Hladina akustického tlaku | 82 dB |
Tlakový poměr | 1:50 |
Materiál | Kov/pryž |
Barva | Červená |
Průtok (hmotnost) | 800 g/min |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,000 g |