Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Pneumatický mazací lis, 450 bar

Pneumatický mazací lis, 450 bar

Obj. č. 5714800

EAN 4062856169566

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pneumatický mazací lis, 450 bar

Obj. č. 5714800
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
Délka

293 mm

Šířka

60 mm

Výška

450 mm

Min. provozní tlak

3 bar

Max. pracovní tlak

10 bar

Hladina akustického tlaku

80 dB

Materiál

Ocel

Barva

Černá

Průtok (hmotnost)

400 g/min

Hmotnost výrobku (na kus)

2300,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace