Pneumatický axiální šroubovák DAS 1/4" Nastavitelná třecí spojka pro přesnou regulaci točivého momentu
Pneumatický axiální šroubov. DAS 1/4"
PNEU AXIÁL ŠROUBOVÁK DAS 1/4
DAS1/4ZO
Obj. č. 0703413
EAN 4011231617574
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadná regulace otáček
Snadné šroubování pomocí dotykového spínače
Rychlá výměna nástrojů bez nářadí
1/4" bitové rychloupínací sklíčidlo
Pohyb oběma směry
Přepínání levého/pravého chodu
Žádný výfukový vzduch v místě práce
Vyfukovaný vzduch je veden do zadní části pomocí spojovacího vedení výfukového systému
- Používejte pouze bity a držáky bitů s držákem 1/4" E 6.3
- Vsuvka není součástí dodávky
Datové listy(X)
| Počet otáček | 1800 ot/min | 
| Min./max. točivý moment | 2,2-10 Nm | 
| Provozní tlak | 6,3 bar | 
| Min. vnitřní průměr hadice | 9 mm | 
| Hmotnost stroje | 1,2 kg | 
| Délka | 260 mm | 
ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ 1/4 96MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů