Pneumatické spirálové PU hadice, osazená
Vzduchová hadice PU na cívce, sada se spojkou
HADICE SPIR.PU S2000  8,0/12,0 - 10M
Obj. č. 0699941812
EAN 4049557872476
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Včetně vsuvky série 2000 a rychlospojky.
Připravená k okamžitému použití
Rovné konce usnadňují používání.
Vysoké pohodlí při práci
Maximální pracovní tlak 10 barů.
Vysoká bezpečnost pro uživatele.
Datové listy(X)
| Vnější průměr hadice | 12,0 mm | 
| Vnitřní průměr hadice | 8,0 mm | 
| Průměr | 65 mm | 
| Délka (protažený stav) | 10 m | 
| Pracovní délka | 8 m | 
| Připojení pneumatické armatury | 0 - nehodí se | 
| Materiál | 0 - nehodí se | 
| Barva | Červená | 
| Max. pracovní tlak | 10 bar | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 980,000 g | 
RYCHLOSPOJKA OCEL-7.2-SL-PU-8X12MM
VSUVKA OCEL-7.2-SL-PU-8X12MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů