Pneumatické ofukovací pero se závěsnou sponou
Pneumatický vyrážeč čepů, odolný, hliníkový kryt
PNEU OFUK PISTOLE 12BAR 119MM
Obj. č. 071492 01
EAN 4053479058757
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nastavitelný průtok
Nastavení průtoku vzduchu otáčením hřídele. Průměr trysky 3 mm umožňuje maximální průtok 360 l/min při tlaku 6 bar.
Malé a praktické provedení
Krátká délka 119 mm
Připraveno k okamžitému použití
Integrovaná 7,2 mm přípojka umožňuje přímé připojení přívodu stlačeného vzduchu.
Robustní provedení
Odolné hliníkové pouzdro s těsněním z materiálu Perbunan.
Datové listy(X)
Pro cílené čištění válcových hlav, brzd, litých disků, nářadí a jiných znečištěných dílů.
Otočte hřídel ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Zvýšení a snížení průtoku vzduchu.
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Délka trubky | 57 mm |
Spotřeba vzduchu | 360 l/min |
Max. pracovní tlak | 12 bar |
Materiál | 0 - nehodí se |
Průměr otvorů trysek | 3 mm |