Pneumatická vrtačka DBM 13 RL plus
Pneumatická vrtačka DBM 13-RL plus
PNEU VRTAČKA DBM13 RL PLUS 13MM
DBM 13-RL-PLUS
Obj. č. 07037970
EAN 4045727727171
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadná práce bez únavy
Lehké a kompaktní provedení s plastovou rukojetí, nízké vibrace
Nízká hlučnost
Integrovaný tlumič
Robustní provedení
Kvalitní sklíčidlo
Účinný přenos síly a dlouhá životnost
Přesná planetová převodovka
Účinná regulace rychlosti
Dotykový spínač
- Při pravidelném používání je třeba přístroj každý den lehce mazat přes přívod stlačeného vzduchu. Doporučujeme použít olejový přimazávač.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Datové listy(X)
Uchycení sklíčidla | 3/8 x 24UNF |
Max. rozsah upínání sklíčidla | 13 mm |
Max. volnoběžné otáčky | 700 ot/min |
Výkon výstupu | 335 W |
Provozní tlak | 6,3 bar |
Spotřeba vzduchu | 96 l/min |
Min. vnitřní průměr hadice | 9 mm |
Hmotnost stroje | 1,5 kg |
Délka x šířka x výška | 205 x 170 x 50 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr v palcích | R 1/4 in |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!