Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Pneumatická vrtačka DBM 10 RL plus

Pneumatická vrtačka DBM 10-RL plus
PNEU VRTAČKA DBM10 RL PLUS 10MM
DBM 10-PLUS

Obj. č. 07037960

EAN 4045727727157

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pneumatická vrtačka DBM 10 RL plus

Obj. č. 07037960
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
Mimořádně lehká, praktická vrtačka s rychloupínacím sklíčidlem. Přepínač pravého a levého chodu s 10mm sklíčidlem.

Udržuje ruce zahřáté


Plastová rukojeť



Příjemná práce bez námahy


Lehké a kompaktní provedení, nízké vibrace



Nízká hlučnost


Integrovaný tlumič



Robustní provedení


Kvalitní sklíčidlo



Maximální přenos síly a dlouhá životnost


Přesná planetová převodovka



Účinná regulace rychlosti


Dotykový spínač

Upozornění
  • Při pravidelném používání je třeba přístroj každý den lehce mazat přes přívod stlačeného vzduchu. Doporučujeme použít olejový přimazávač.

  • Vsuvka není součástí dodávky.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uchycení sklíčidla

3/8 x 24UNF

Max. rozsah upínání sklíčidla

10 mm

Max. volnoběžné otáčky

1700 ot/min

Výkon výstupu

335 W

Provozní tlak

6,3 bar

Spotřeba vzduchu

96 l/min

Min. vnitřní průměr hadice

9 mm

Hmotnost stroje

1 kg

Délka x šířka x výška

180 x 170 x 50 mm

Druh závitu x jmenovitý průměr v palcích

R 1/4 in

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Malý olejový přimazávač pro pneumatické nářadí

PŘIMAZÁVAČ OLEJOVÝ 1/4

Pro přímé připojení k nestacionárním zařízením s optimálním dávkováním.
x 1 ks
Speciální olej Pro pneumatické nářadí

OLEJ SPECIÁLNÍ DO PNEU PŘÍSTROJŮ 1L

Speciální olej je vhodný zejména pro použití v pneumatických mazacích jednotkách.