Pneumatická úhlová bruska DWS 115 Plus
Pneum. úhlová bruska DWS 115 plus
PNEU ÚHLOVÁ BRUSKA DWS 115 PLUS
DWS115 PLUS
Obj. č. 07038550
EAN 4046778643366
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Udržuje ruce zahřáté
Plastové tělo
Snadná práce bez únavy
Kompaktní provedení, nízké vibrace
Rychlá a snadná výměna kotouče
Brzda vřetene
Žádný výfukový vzduch v místě práce
Výfuk vyvedený dozadu
Přestavení bez použití nářadí
Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- Při pravidelném používání by měl být stroj denně promazáván přívodem stlačeného vzduchu. Doporučujeme použít olejový přimazávač.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Datové listy(X)
| Průměr kotouče | 115 mm | 
| Počet otáček | 10000 ot/min | 
| Výkon výstupu | 600 W | 
| Provozní tlak | 6,3 bar | 
| Hmotnost stroje | 1,6 kg | 
| Spotřeba vzduchu | 113 l/min | 
| Min. vnitřní průměr hadice | 8 mm | 
| Délka | 255 mm | 
| Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!