Pneumatická sudová pumpa
Pneumatická sudová pumpa
Obj. č. 0891625
EAN 4011231825733
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Digitální měřicí přístroj s LCD displejem
- Min./max. výkon: 1/25 l za minutu
- Celková výška/hmotnost: 1 230 mm, 8 kg
Nesmí být překročen max. tlak vzduchu 10 bar. Při pracovních teplotách nižších než 10 °C je výkon čerpadla nižší. Digitální měřicí přístroj nelze kalibrovat.
Datové listy(X)
Čerpadlo je určeno k čerpání oleje na bázi ropy. Nesmí se používat k žádnému jinému účelu, zejména k čerpání benzínu a jiných výbušných kapalin.
Nevhodné pro motorovou naftu.
Ke každému čerpadlu je dodáván 2palcový adaptér na sudy pro standardní sudy nebo nádrže.
| Délka hadice | 3 m | 
| Délka čerpací trubky | 930 mm | 
| Průměr čerpací trubky | 50 mm | 
| Délka | 1230 mm | 
| Spojovací závit | 2 | 
| Max. objem průtoku | 25 l/min | 
| Tlakový poměr | 1:3 | 
| Min. průtok | 1 l/min | 
| Min. tlak vzduchu | 3 bar | 
| Max. tlak vzduchu | 10 bar | 
| Průměr hadicové přípojky | 1/2 in | 
| Max. teplotní podmínky | 50 °C | 
| Min. teplotní podmínky | 5 °C | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!