Pneumatická rychlospojka blokování v jednom směru
RYCHLOSPOJKA-SV-MS-7.2X6MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Připojení během několika sekund
- Univerzální použití
- Uzavřená uvolňovací objímka zamezuje vnikání nečistot do vnitřku
- Pojistné čepy jsou kalené pro vyšší odolnost proti opotřebení
- Lze používat spolu s ocelovými koncovkami
- Nehrozí koroze
- Ploché mosazné spojovací díly
- Pružiny a pojistné kroužky z nerezové oceli
- Provozní tlak 0–35 bar
- Tepelná odolnost: -20 až +100 °C
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro vnitřní průměr hadice | 6 mm |
Délka (L) | 55 mm |
Vnější průměr (D) | 27 mm |
Šířka klíče (SW) | 21 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 100 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!