Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Pneumatická rychlospojka blokování v jednom směru

RYCHLOSPOJKA MS NW 7.2SCHL9MM

Obj. č. 0699129

EAN 4099618298196

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pneumatická rychlospojka blokování v jednom směru

Obj. č. 0699129
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
Jmenovitá šířka 7,2 = 40 mm² s hadicovou přípojkou
  • Připojení během několika sekund

  • Univerzální použití

  • Uzavřená uvolňovací objímka zamezuje vnikání nečistot do vnitřku

  • Pojistné čepy jsou kalené pro vyšší odolnost proti opotřebení

  • Lze používat spolu s ocelovými koncovkami

  • Nehrozí koroze

  • Ploché mosazné spojovací díly

  • Pružiny a pojistné kroužky z nerezové oceli

  • Provozní tlak 0–35 bar

  • Tepelná odolnost: -20 až +100 °C
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro vnitřní průměr hadice

9 mm

Délka (L)

55 mm

Vnější průměr (D)

27 mm

Šířka klíče (SW)

21 mm

Min./max. odolnost vůči teplotám

-20 až 100 °C

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plynule nastavitelná spona s 1 ouškem

HADICOVÁ SPONA B7-(13,2-5,7)-1.4301

Nízká celková výška pro spoje ve stísněných prostorách
x 10 ks
Štípací kleště DIN 5242

KLEŠTĚ RABITZ 200 MM

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace