Pneumatická ráčna DRS 3/8"
Pneum. ráčnový utahovák DRS, 3/8"
PNEU RÁČNA DRS 3/8
DRS3/8 ZO
Obj. č. 07038380
EAN 4038898339229
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Účinný přenos síly a trvanlivost
Přesná planetová převodovka
Ideální pro použití na nepřístupných místech
Krátké provedení
Žádný výfukový vzduch v místě práce
Vývod výfuku dozadu mimo místo práce
Přizpůsobí se prováděné práci
Regulace otáček pomocí integrovaného ovladače
Nehrozí neúmyslné přestavení
Zapuštěný spínač pro přepínání pravého a levého chodu
Přípojná hadice, která se nezamotává
Otočné připojení stlačeného vzduchu
Zabraňuje vniknutí nečistot
Pogumovaná ráčnová hlava
Vsuvka není součástí
Datové listy(X)
| Druh upnutí nástroje | Vnější čtyřhran 3/8 | 
| Max. točivý moment | 40 Nm | 
| Délka | 170 mm | 
| Hladina akustického tlaku | 88 dB | 
| Provozní tlak | 6,3 bar | 
| Spotřeba vzduchu | 90 l/min | 
| Min. vnitřní průměr hadice | 6 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!