Pneumatická ráčna DRS 1/4"
Pneumatická ráčna DRS 1/4"
PNEU RÁČNA DRS 1/4
DRS1/4 ZO
Obj. č. 07038140
EAN 4038898339212
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Účinný přenos síly a trvanlivost
Přesná planetová převodovka
Ideální pro použití na nepřístupných místech
Krátké provedení
Žádný výfukový vzduch v místě práce
Vývod výfuku dozadu mimo místo práce
Přizpůsobí se prováděné práci
Regulace otáček pomocí integrovaného ovladače
Nehrozí neúmyslné přestavení
Zapuštěný spínač pro přepínání pravého a levého chodu
Přípojná hadice, která se nezamotává
Otočné připojení stlačeného vzduchu
Zabraňuje vniknutí nečistot
Pogumovaná ráčnová hlava
Vsuvka není součástí
Datové listy(X)
Druh upnutí nástroje | 1/4 vnější čtyřhran |
Max. točivý moment | 40 Nm |
Délka | 170 mm |
Provozní tlak | 6,3 bar |
Spotřeba vzduchu | 90 l/min |
Min. vnitřní průměr hadice | 6 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!