Pneumatická ráčna DRS 1/2"
Pneumatický ráčnový utahovák, DRS, 1/2"
PNEU RÁČNA DRS 1/2
DRS1/2 ZO
Obj. č. 07038120
EAN 4038898339236
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Účinný přenos síly a trvanlivost
Přesná planetová převodovka
Žádný výfukový vzduch v místě práce
Vývod výfuku dozadu mimo místo práce
Přizpůsobí se prováděné práci
Regulace otáček pomocí integrovaného ovladače
Nehrozí neúmyslné přestavení
Zapuštěný spínač pro přepínání pravého a levého chodu
Přípojná hadice, která se nezamotává
Otočné připojení stlačeného vzduchu
Zabraňuje vniknutí nečistot
Pogumovaná ráčnová hlava
Vsuvka není součástí
Datové listy(X)
| Druh upnutí nástroje | 1/2 vnější čtyřhran | 
| Max. točivý moment | 70 Nm | 
| Délka | 270 mm | 
| Hladina akustického tlaku | 84 dB | 
| Provozní tlak | 6,3 bar | 
| Spotřeba vzduchu | 110 l/min | 
| Min. vnitřní průměr hadice | 9 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!