Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Pneumatická přímočará pila DST 380

Pneumatická přímočará pila, DST 380
PNEU PŘÍMÁ PILA DST380
DST380

Obj. č. 0703881

EAN 4024835586658

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pneumatická přímočará pila DST 380

Obj. č. 0703881
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
Odolná pila pro dlouhý provoz a náročné aplikace.

Chrání před neúmyslným spuštěním


Pojistný ventil s páčkou



Příjemná práce


Pogumovaná rukojeť



Vhodná pro práci nad hlavou


Pilový list se otáčí o 180°



Flexibilní práce


Integrovaná regulace výkonu podle daného použití



Přesné nastavení hloubky řezu


Nastavitelné vedení

Upozornění
  • Při pravidelném používání by měl být stroj denně promazáván přívodem stlačeného vzduchu. Doporučujeme použít olejový přimazávač.

  • Vsuvka není součástí dodávky.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ideální pro řezání hliníku, plastu, skelného vlákna (max. 4 mm) a plechu do tloušťky 1,6 mm

Počet zdvihů při volnoběhu

9500 ot/min

Spotřeba vzduchu

170 l/min

Provozní tlak

6,3 bar

Min. vnitřní průměr hadice

9 mm

Délka

215 mm

Druh závitu x jmenovitý průměr v palcích

R 1/4 in

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Karosářský pilový list s plochým adaptérem

PILOVÝ LIST TPI CP 14Z. BAL=10KS

Speciální kvalita na vysokopevnostní díly karosérií vozidel
x 1 ks
Karosářský pilový list s plochým adaptérem

PILOVÝ LIST TPI CP 18Z. BAL=10KS

Speciální kvalita na vysokopevnostní díly karosérií vozidel
x 1 ks
Karosářský pilový list s plochým adaptérem

PILOVÝ LIST TPI CP 24Z. BAL=10KS

Speciální kvalita na vysokopevnostní díly karosérií vozidel
x 1 ks
Karosářský pilový list s plochým adaptérem

PILOVÝ LIST TPI CPA,32Z, 1BAL=10KS

Speciální kvalita na vysokopevnostní díly karosérií vozidel
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Malý olejový přimazávač pro pneumatické nářadí

PŘIMAZÁVAČ OLEJOVÝ 1/4

Pro přímé připojení k nestacionárním zařízením s optimálním dávkováním.
x 1 ks
Vsuvka, vnitřní závit

VSUVKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM MS 1/2

Vsuvka, vnitřní závit

VSUVKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM MS 1/4

Vsuvka s vnějším závitem

VSUVKA S VNĚJŠÍ ZÁVITEM MS 1/2

Vsuvka s vnějším závitem

VSUVKA S VNĚJŠÍ ZÁVITEM MS 1/4

Vsuvka s vnějším závitem

VSUVKA S VNĚJŠÍ ZÁVITEM MS 3/8

Otočný kloub pro pneumatické nářadí

OTOČNÝ KLOUB

x 1 ks
Speciální olej Pro pneumatické nářadí

OLEJ SPECIÁLNÍ DO PNEU PŘÍSTROJŮ 1L

Speciální olej je vhodný zejména pro použití v pneumatických mazacích jednotkách.