Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Pneumatická nýtovačka PNG 122

Pneumatická nýtovačka PNG 122
PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG122
PNG122

Obj. č. 070393733

EAN 4047376552937

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pneumatická nýtovačka PNG 122

Obj. č. 070393733
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
Praktická kompaktní pneumatická jednotka s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty

Patentovaný systém upínacích čelistí


  • Podstatně prodlužuje životnost upínacích čelistí.

  • Pevné neprokluzující upnutí nýtu.


Minimální spotřeba stlačeného vzduchu


Dvojité využití vzduchu pro nasazení nýtu a vytažení zbytku trnu.



Zabraňuje přetížení


Ventil pro ochranu před přetížením



Snadné použití


Nízké vibrace a hlučnost



Udržuje ruce v teple


Pogumovaná rukojeť



Čistá práce


Nádobka na trny s integrovaným bezpečnostním zařízením



Žádný výfukový vzduch v místě práce


Otočný deflektor vzduchu

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro práci se slepými nýty o průměru 2,4–6,4 mm z libovolného materiálu. Možnost práce s jednoduchými silovými slepými nýty o průměru 6,5 mm z libovolného materiálu (pouze v kombinaci s vhodnou tryskou).

Min./max. provozní tlak

5-7 bar

Délka zdvihu

25 mm

Délka

291 mm

Výška

317 mm

Min./max. průměr nýtu

2,4-6,4 mm

Max. průměr trnu

4,5 mm

Spotřeba vzduchu na ráz

4,8 l

Spojovací závit hadice

1/4, 6 mm

Síla usazení nýtu

14000 N

Zahrnuta položka: Pneumatická nýtovačka PNG 122:
1 x
Nátrubek Pro akumulátorovou nýtovačku na slepé nýty

NÝT.HUBICE-(PNG102/122/ANG12)-6,0

Popis:
Vhodné pro průměr nýtu (materiál nýtu: ocel): 6 mm; Vhodné pro průměr nýtu (materiál nýtu: hliník): 6.4 mm
Množství: 1 x
1 x
Nátrubek Pro akumulátorovou nýtovačku na slepé nýty

NÝT.HUBICE-(PNG102/122/ANG12)-6,4

Popis:
Vhodné pro průměr nýtu (materiál nýtu: ocel): 6.4 mm; Vhodné pro průměr nýtu (materiál nýtu: hliník): 8 mm; Vhodné pro průměr nýtu (materiál nýtu: nerezová ocel): 6.4 mm
Množství: 1 x
1 x
Nátrubek Pro akumulátorovou nýtovačku na slepé nýty

NÝT.HUBICE-(PNG102/122/ANG12)-(5-6)

Popis:
Vhodné pro průměr nýtu (materiál nýtu: nerezová ocel): 5 mm
Množství: 1 x
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vsuvka s vnějším závitem

VSUVKA S VNĚJŠÍ ZÁVITEM MS 1/4

Clamping jaws

ČELISTI-SADA

x 1 ks
Nádoba

COLLECTING CONTAINER FOR 0703 937 3

Na PNG 102/PNG 122
x 1 ks
Adaptér

ADAPTER 7571080

x 1 ks
Nátrubek Pro akumulátorovou nýtovačku na slepé nýty

NÝT.HUBICE-(PNG102/122/ANG12)-2,4

x 1 ks
Nátrubek Pro akumulátorovou nýtovačku na slepé nýty

NÝT.HUBICE-(PNG102/122/ANG12)-(3-4)