Pneumatická nýtovačka PNG 014
RIVGUN-PN-(PNG 014)-6,3BAR-1/4IN
Obj. č. 0703937014
EAN 4053479082615
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jednoduchá konstrukce
Pro snadnou údržbu
Vzduchový ventil s rychlým uvolněním umožňuje rychlý návrat válce při rychlých montážních operacích
Zabraňuje přetížení pro dlouhou životnost.
Rychlé uvolnění konce nýtu
Průhledná nádoba s otvory
Dlouhá životnost
Odolný chromovaný ocelový doraz a spoušť, robustní hliníkové odlitky
Včetně dorazů pro nýty 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 a 1/4" (2,4, 3,2, 4, 4,8, 5,6 a 6,4 mm)
- Při výměně dorazu je třeba vyměnit pouzdro čelisti, přední čelist, čelist, posunovat čelisti a tlačnou pružinu čelisti.
- Při pravidelném používání by měl být stroj denně promazáván přívodem stlačeného vzduchu. Doporučujeme použít olejový přimazávač.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Datové listy(X)
Vynikající na panely přívěsů, registrační značky a všechny typy obkladů
Provozní tlak | 6,3 bar |
Min./max. provozní tlak | 5-7 bar |
Délka zdvihu | 5/8 in |
Délka | 322 mm |
Šířka | 14 mm |
Výška | 402 mm |
Min./max. průměr nýtu | 0-1/4 in |
Typové označení | 1/4'' Air Riveter |
Spotřeba vzduchu na ráz | 36,52 l |