Pneumatická nýtovačka PEG 312
Pneumatická nýtovačka, PEG 312
PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PEG312
Obj. č. 070393755
EAN 4050382081988
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlá výměna závitořezných trnů bez použití nářadí
Rychloupínací systém
Snadné nastavení zdvihu
Dobře viditelná stupnice zdvihu
Snadná práce
Moderní, lehké provedení
Není nutné přepínání
Automatický systém navrtání a odvrtání pro nýtové matice
Vhodná pro stacionární práci
Závěsný hák
Nekroutí vzduchovou hadici
Možnost deaktivace pro přívod vzduchu 360°
Ochrana proti neúmyslnému spuštění
Další tlačítko pro vyvrtávání na zadní straně pouzdra
- Závitové trny a nátrubky nejsou součástí dodávky
- Pro práci s nýtovými maticemi z nerez oceli do M10
Datové listy(X)
| Provozní tlak | 7 bar | 
| Délka zdvihu | 7 mm | 
| Délka | 260 mm | 
| Šířka | 85 mm | 
| Výška | 280 mm | 
| Síla usazení nýtu | 18,5 N | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!