Pneumatická hřebíkovačka, DSN 5090 34°
Pneumatická hřebíkovačka, DSN 5090 34°
PNEU HŘEBÍKOVAČKA DSN5090-34
DSN5090 34°
Obj. č. 07035430
EAN 4045727695333
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Chrání citlivé pracovní plochy
Nastavení hloubky bez použití nářadí
Různé použití
Spínač pro dvě funkce, pro přepnutí z jednorázového spouštění na spouštění dotykové, a nastavitelný, opakovaně plnitelný zásobník pro různé velikosti hřebíků.
Dlouhá životnost,
s detekcí prázdného zásobníku a se vzduchovým filtrem zabudovaným do rukojeti.
Speciálně zkonstruovaný spouštěč pro bezpečnou práci
Zakousne se do materiálu a brání sklouznutí jednotky.
Snadná práce
Lehký hořčíkový plášť, s nastavitelným přívodem vzduchu a s háčkem na opasek
Datové listy(X)
K aplikacím patří prefabrikované stavební konstrukce, interiérové úpravy, tesařské práce, přibíjení nýtů, bedny.
Vhodné pro min./max. délku hřebíku | 50-90 mm |
Vhodné pro průměr hřebíku min./max. | 2,9 - 3,3 mm |
Min./max. kapacita zásobníku | 88-98 ks |
Spotřeba vzduchu na ráz | 3,69 l |
Hmotnost stroje | 3,76 kg |
Připojení pneumatické armatury | R 1/4 |
Min./max. provozní tlak | 4,8-8,3 bar |
Délka | 476 mm |
Šířka | 114 mm |
Výška | 362 mm |
Min. vnitřní průměr hadice | 9 mm |
PŘIHRÁDKA NA NÁŘADÍ
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!