Pneumatická hřebíkovačka, DSK 1555
Pneumatická hřebíkovačka DSK 1555
PNEU HŘEBÍKOVAČKA DSK1555
DSK1555
Obj. č. 07035470
EAN 4045727695340
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dlouhé intervaly údržby
Výkonný bezolejový pohon s detekcí prázdného zásobníku odnímatelného bez použití nářadí pro snadné řešení problémů
Chrání citlivé pracovní plochy
Nastavení hloubky bez použití nářadí a pryžový doraz
Snadná práce
Nastavitelný průtok vzduchu a hák na opasek na modulu
Různé použití
Pomocí spínače s duální funkcí lze volit mezi jednorázovým a dotykovým spouštěním
Datové listy(X)
Určeno pro dveřní výlisky, stěnové prvky, profilové lišty, čela, ornamenty, dekorativní profily a lišty, dveřní výplně a sokly.
Vhodné pro min./max. délku hřebíku | 15-54 mm |
Vhodné pro průměr hřebíku | 1,2 mm |
Kapacita zásobníku | 105 ks |
Spotřeba vzduchu na ráz | 1,13 l |
Hmotnost stroje | 1,09 kg |
Připojení pneumatické armatury | R 1/4 |
Min./max. provozní tlak | 4,8-8,3 bar |
Délka | 241 mm |
Šířka | 67 mm |
Výška | 245 mm |
Min. vnitřní průměr hadice | 6 mm |
KUFR PRO DSK1555
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!