Pneumatická excentrická oscilační bruska DTS 152C
Pneumatická excentrická bruska DTS 152C
PNEU EXC TALÍŘOVÁ BRUSKA DTS152C
Obj. č. 07037521
EAN 4045989637232
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní a trvanlivá
Výkonný motor a ložisko s ochranou proti prachu
Minimální vibrace pro optimální výsledky broušení a práci bez únavy
Pohon obsahuje 3 rovnovážné body
Optimální nastavení pro výměnu brusné vložky a papíru bez odpojení pneumatického vzduchu
Variabilní regulace otáček
Pro externí odsávání prachu
Minimální hromadění prachu díky optimální funkci odtahu vysavačem nebo stacionárním odsávacím systémem
Ergonomická konstrukce a dokonalá manipulace
Mimořádně kompaktní konstrukce pouzdra
Platí následující vztahy: Excentrický kruh = dvojnásobný záběr Pojmy nejsou používány vždy ve stejném významu. V rozsahu dodávky není zahrnuta vsuvka
Datové listy(X)
Pro suché broušení dřeva, kovových povrchů a karosérií, odstraňování vrstev nátěrů, rzi apod. S 5mm excentrickým kotoučem je zvlášť vhodný pro hrubování
Průměr brusného talíře | 150 mm |
Brusný zdvih | 5 |
Max. volnoběžné otáčky | 12000 ot/min |
Výkon výstupu | 186 W |
Provozní tlak | 6,3 bar |
Spotřeba vzduchu | 113 l/min |
Hmotnost stroje | 0,71 kg |
Min. vnitřní průměr hadice | 9 mm |
Spojovací závit | 1/4 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!