Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Pneumatická dlouhá bruska DTS 100

Vertikální úhlová bruska DTS 100
PNEU ÚHLOVÁ BRUSKA DTS 100

Obj. č. 57142000

EAN 4046777091281

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pneumatická dlouhá bruska DTS 100

Obj. č. 57142000
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
Díky dlouhému ramenu a malé celkové výšce je ideální pro řezání kovových a ocelových plechů na těžko přístupných místech.

Ideální pro použití ve stísněných prostorách


Nízká celková výška brusné hlavy (pouhých 50 mm)



Pohodlná práce po delší dobu


Tepelně izolovaná rukojeť



Jednoduchá a rychlá výměna kotouče


Zámek vřetene



Beznářaďové nastavení


Zamykací ochranný kryt lze nastavit bez použití nástroje do jedenácti různých poloh a seřídit tak podle potřeb specifické aplikace.

Upozornění
  • Při pravidelném používání je třeba denně přimazávat přívodem stlačeného vzduchu.

  • Přípojka ke zdroji stlačeného vzduchu není součástí dodávky.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet otáček

14000 ot/min

Průměr kotouče

100 mm

Výkon výstupu

700 W

Provozní tlak

6,3 bar

Spotřeba vzduchu

113 l/min

Spojovací závit

1/4

Min. vnitřní průměr hadice

9 mm

Hmotnost stroje

1,7 kg

Délka

377 mm

Hladina akustického tlaku

85,5 dB

Vibrace

3,8 m/s²

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Řezný kotouč Speed na nerezovou ocel

REZK-SP-VLPEN-A2-RV-TL1,0-OT10,0-D100MM

Velmi dobrý řezný výkon s dlouhou životností
x 25 ks
Zásuvná koncovka řada 2000

VSUVKA OCEL-S2000-VNĚJ.Z.1/4

S vnějším závitem