Pneumatická čisticí pistole TOP Gun Plus
Čisticí pistole TOP Gun Plus
TOP GUN PLUS
Obj. č. 0891703160
EAN 4045989870400
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Důkladné čištění kombinací cyklonového účinku a sání (odsávací zařízení)
- Pro čistý a suchý povrch
- Odsávač pro účinné čištění textilu
- Ihned nasává nečistoty
Jemně čistí choulostivé povrchy
- Odnímatelný kartáč udržuje dostatečnou vzdálenost od čisticího povrchu
- Nastavitelný tlak vzduchu
Lepší pohyblivost díky přípojce stlačeného vzduchu otočné o 360°
Snadná práce nad hlavou
Univerzální uzávěr s dalším závitem
- Pro uzavření nádobky čisticí pistole
- Lze použít s celou řadou běžných lahví s čisticími prostředky
Bezpečná, spolehlivá, bezproblémová
- Hnací mechanizmus na kuličkovém ložisku vytváří cyklónový účinek
- Nízké opotřebení a údržba
Pro zajištění nejlepšího výsledku tato čisticí pistole vyžaduje konstantní tlak vzduchu v rozmezí 5,5 až 6,3 bar.
Datové listy(X)
Vhodná pro čištění čalounění a koberců, panelů interiérových dveří, prahů dveří, kokpitu, ventilačních štěrbin a disků kol.
Snadno odstraňuje skvrny, žlutý nádech způsobený nikotinem, šlápoty, pruhy zbylé po posypové soli, psí srst a jiné nečistoty z vnitřní i vnější části vozidla.
Použití s odsáváním pro čištění textilu
Ošetřovaný povrch předem očistěte vysavačem nebo kartáčem.
Poté naplňte nádobku pistole TOP GUN PLUS příslušným čisticím prostředkem s doporučeným poměrem smísení a pistoli TOP GUN PLUS připojte ke stlačenému vzduchu a k zařízení pro odsávání za vlhka. Červenou kyvnou páčku nastavte do svislé polohy a tkaninu rovnoměrně vyčistěte. Pro vysoušení kyvnou páčku přesuňte do vodorovné polohy, v níž z čisticí pistole nadále proudí pouze vzduch.
Použití bez odsávání pro čištění plastových povrchů
Ošetřovaný povrch předem očistěte vysavačem nebo kartáčem.
Odmontujte odsávací zařízení a na čisticí pistoli našroubujte kartáč. Poté naplňte nádobku příslušným čisticím prostředkem s doporučeným poměrem smísení a pistoli TOP GUN PLUS připojte ke stlačenému vzduchu. Červenou kyvnou páčku nastavte do svislé polohy a povrch rovnoměrně vyčistěte kruhovým pohybem z maximální vzdálenosti 1 až 3 cm, pod úhlem přibližně 45°.
Jestliže materiál je stále vlhký, tuto vlhkost lze odstranit utěrkou.
| Šířka x výška x hloubka | 360 x 275 x 120 mm | 
| Min./max. provozní tlak | 4-7 bar | 
| Objemová kapacita | 1 l | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 1630,000 g | 
| Max. průtok | 254 l/min | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!