Pneumatická aplikační pistole Kombifix na kartuše 310 ml
Pneum. pistole na kartuše, Kombifix
STŘÍKACÍ PISTOLE K+D COMBI
Obj. č. 08916286
EAN 4046778365480
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Automaticky snižuje tlak v přívodu na pracovní hodnotu 7 bar
Spojité jemné nastavení
Možnost nezávislé regulace průtoku vzduchu a materiálu
Dvoustupňová aktivace
Přísun materiálu prostřednictvím teleskopického válce zabraňuje vnikání stlačeného vzduchu do kartuše
Obsah dodávky:
- 10 plastových trysek pro nástřikovou těsnicí hmotu
- 1 převlečná matice pro nástřikovou těsnicí hmotu
- 1 převlečná matice pro standardní těsnicí hmoty
- 1 přípojka 1/4"
Průměrný průtok pneumatických vytlačovacích pistolí je cca 7,2 litrů za minutu. – Pozor: Maximální pracovní tlak při aplikaci těsnicích hmot touto pistolí je 7 bar.
Datové listy(X)
| Vhodné pro | Kartuše 310 ml | 
| Délka | 350 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!