Pneumatická aplikační pistole Juniorfix
Pneu. vytlačovací pistole Juniorfix
PISTKART-SV-JUNIORFIX-310ML
Obj. č. 0703891310
EAN 4052703473946
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadná práce
Lehká, kompaktní a ergonomická konstrukce
Otočný regulátor tlaku na rukojeti pro pomalé a rychlé vytlačování
Jemná regulace rychlosti průtoku pomocí trysky.
Optimální pohyb
Tlumič na rychloventilu
Ochrana např. pro vzduchové rozvody, snadné čištění
Plně uzavřené pouzdro
Průměrný průtok pneumatických vytlačovacích pistolí je cca 7,2 litrů za minutu.
Pozor: Maximální pracovní tlak při aplikaci těsnicích hmot je 6 barů.
Datové listy(X)
| Vhodné pro | Kartuše 310 ml | 
| Průtočnost | 7,2 l/min | 
| Délka | 238 mm | 
| Spojovací závit | 1/4 | 
| Hmotnost stroje | 0,47 kg | 
| Max. pracovní tlak | 10 bar | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!