Pneumatic hose reel Roll Compact
Pneumatic hose reel Roll Compact
Obj. č. 069901080
EAN 4050641566461
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robust, closed plastic housing.
- Hose and winding mechanism are protected against dust and other soiling.
High flow capacity of hose
- Minimal pressure drop for increased efficiency and lower costs.
Suitable for wall, ceiling or floor mounting
- Suitable for universal use without additional modifications.
150° swivelling mechanism
- User-friendly with good freedom of movement.
Hose diameter: 10 mm
Datové listy(X)
| Délka hadice | 8 m | 
| Vnitřní průměr hadice | 10 mm | 
| Délka přívodní hadice | 200 mm | 
| Připojení pneumatické armatury | R 3/8 samec | 
| Délka hadice (od uzavíracího balónku) | 0,9 m | 
| Vnější průměr hadice | 13 mm | 
| Šířka | 330 mm | 
| Výška | 200 mm | 
| Délka | 360 mm |