Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Plus betonacélvágó

Betonacélvágó, Plus
BETONACÉL-VÁGÓ-PLUS-D18-H300-MH250MM

Cikksz. 0648571830

EAN 4065746612975

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Plus betonacélvágó

Cikksz. 0648571830
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
Nagyon strapabíró betonacélvágó SDS-plus-kompatibilis szerszámtartóval. Ütvefúrás funkcióhoz ütvefúrókban.
  • Mivel a fúrószár egyetlen darabból készül, nagyon strapabíró, az erőátvitel pedig optimális.

  • Kiemelkedő hatékonyság és egyenletesen nagy vágási sebesség a teljes élettartam folyamán az ütvefúrás funkciónak köszönhetően.

  • Rendkívül hosszú élettartam a speciális fejlesztésű volfrám-karbidnak köszönhetően

  • Az egy darabból készült, 4 vágóéllel rendelkező, 12 és 14 mm-es átmérőjű volfrám-karbid elem megakadályozza a megerősítésbe való ütközést.
Megjegyzés

Figyelmeztetés: Betonacél átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Betonacél fúrásához

Útmutató

Alkalmazás ütvefúrás funkcióval

Átmérő (Ø)

18 mm

Hosszúság

300 mm

Munkahossz

250 mm

Vágóélek száma

4 darab

Szerszámbefogó típusa

SDS-plus típushoz alkalmas

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Porelszívós fúró, Plus M

ÜTVEFÚRÓSZ-ELSZ-PLUS-M-D12-L320-WL200MM

Gyors ütvefúrószár, kiváló élettartammal és több vágóéllel fúráshoz és elszíváshoz egy munkamenetben
x 1 db
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
Ütvefúró, H 28-MLS POWER

ÜTVEFÚRÓ-ELEKTROMOS-H28-MLS-POWER

Rendkívül erős fúrókalapács, aktív rezgéscsillapítással és cserélhető fúrótokmánnyal, ideális sorozatos fúrásokhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk