Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Plus Quadro-L ütvefúró szár

Ütvefúró, Plus Quadro-L
ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-QL-D12,0-L165-AL110MM

Cikksz. 0648071216

EAN 4099618400803

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Plus Quadro-L ütvefúró szár

Cikksz. 0648071216

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, innovatív és szimmetrikus fejgeometriával, négy vágóéllel és új, többzónás, optimalizált átmérőjű furatporkihordó spirállal

Az élettartam jelentős javulása betonacélban és betonban


  • A négy vágóéllel, tömör keményfém fejjel (átm. 5–20 mm) és az egy darabból álló keményfém elemmel, valamint a Csúcs kialakítással (átm. 22–32 mm) rendelkező innovatív és szimmetrikus fejgeometriának köszönhetően

  • A vágóéleken lévő betonacél vezetőélek megakadályozzák, hogy a fúró beszoruljon vagy kitérjen a középpontból, amikor a betonban pl. vasalatot ér


Észrevehetően gyorsabb fúrás


A továbbfejlesztett hegygeometria erős élekkel, további porhornyokkal és ívelt vágóélekkel (5–20 mm átmérő) gyors fúrási folyamatot biztosít, és a fúrási törmeléket a furatporkihordó spirálhoz továbbítja



Új, többzónás furatporkihordó spirál optimalizált átmérővel az észrevehetően megnövelt törésállóság, jobb fúrási sebesség és a fúrási törmelék optimális eltávolítása érdekében


  • Váltakozó széles és keskeny spirálhornyok a Speed és a Heavy Duty kivitelekben, és optimalizált spirális magszilárdság, valamint széles hornyok és vastagabb mag a fej területén az 5–20 mm-es változat esetén

  • Spirál megerősített maggal, csökkentett súly és jelentős spiráltérfogat-növekedés a 22–32 mm-es változat esetén


Precíz pontfúrás


A különleges önközpontosító fúróhegy a homogén és sima átmenetekkel precíz pontfúrást tesz lehetővé



Konvex szárvég és átmeneti zóna


A szár gömb alakú vége és az átmeneti zóna (sima átmenet a spirálról a szárra 18 mm-es átmérőtől) az ütési energia célzottabb és ezáltal hatékonyabb átvitelét biztosítja a fúrócsúcsra, ezzel gyorsabb fúrási előrehaladást tesz lehetővé



Kopásjelzők a fúrófejen


A dübelfuratok méretpontosságának értékelésére szolgáló mutatók



Kizárólag a Würthnél kapható



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható.

Megjegyzés
  • Betonacél átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges

  • Hosszú fúrószárak használatakor végezzen előfúrást egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

A futás simasága (pontrendszer)

4-ből 4 pont

Pontosság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Átmérő (Ø)

12 mm

Hosszúság

165 mm

Munkahossz

110 mm

Vágóélek száma

4 darab

Spirálok száma

4 darab

Szerszámbefogó típusa

SDS-plus típushoz alkalmas

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter Befogható szerszámokhoz, Plus to Max

ÁTALAK.MAX-RÓL PLUS-RA

SDS-plus befogószáras fúrókhoz SDS-max befogással rendelkező gépeken
x 1 db
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
Akkus fúrókalapács, ABH 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS ÜTVEFÚRÓ ABH 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrókalapács közepes és nagy igénybevételű fúrási munkákhoz és könnyű vésési munkákhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk