Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Plus QM porelszívó fúrófej

Porelszívós fúró, Plus QM
ÜTVEFÚRÓSZ-ELSZ-PLUS-QM-D5-L150-WL100MM
ZEBRA

Cikksz. 0648045015
EAN 4061975228123

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Moduláris ütvefúró szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és bajonettzáras csatlakozóval fúráshoz és szíváshoz egy munkamenetben

Pormentes fúrás


  • A port a keletkezésével egy időben azonnal elszívja

  • Védi a kezelőt az egészségügyi kockázatoktól

  • Megnöveli az élettartamot

  • Nincs szükség a munkát követő furattisztításra

  • Az építési területen keletkező por jelentős mértékű megelőzése


Nagyon jó kompatibilitás betonvas esetén


A szimmetrikus 4 x 90° vágóél geometria és a szabadalmaztatott megerősített élletörések meggátolják a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban pl. vasalatot ér.



Tökéletes fúrási tulajdonságok az eszköz teljes élettartama alatt


Egy darabból álló volfrám-karbid betét a nagy stabilitásért, az acél szerszámtesthez történő rögzítés maximális felületének köszönhetően.



Bajonettzáras csatlakozó


Gyors és egyszerű fúrócsere az elszívó egységről.



Fúrásimélység-jelző


A furat átmérőjéhez illesztve. Műanyag dübelekhez.



Pontos fúrás


A különleges önközpontosító hegy lehetővé teszi a pontos fúrást.

Megjegyzés
  • Csak a 0648 040 000 cikkszámú elszívóegységgel együtt használható.

  • Csak M porosztályú porszívókkal együtt használható.

  • Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.

  • Felújítási munka, ahol a port kerülni kell, és védeni kell a felhasználót.

Átmérő (Ø)

5 mm

Hosszúság

150 mm

Munkahossz

100 mm

Vágóélek száma

4 darab

Szerszámbefogó típusa

Becsavarható menet

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

A futás simasága (pontrendszer)

4-ből 4 pont

Pontosság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Cetus®X-treme védőszemüveg

VÉDŐSZEMÜVEG-(CETUS-X-TREME)-SZÜRKE

CETUS
Maximális védelem és kényelmes kivitel
x 1 db