Plus Longlife & Speed extra széles csempevéső
Csempevéső, Premium LS, extra széles
CSEMPEVÉSŐ-PLUS-LS-L165-W75MM
Cikksz. 0648865165
EAN 4065746590365
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimalizált beszorulás elleni védelem
Az új vésőalak révén megelőzhető a beszorulás és csökkenthető a súrlódás.
Nagy anyagleválasztási teljesítmény
Az önélező kialakítás kevesebb idő alatt több anyagot választ le, és az eszköz teljes élettartama alatt nagy leválasztási teljesítményt biztosít.
Ergonomikus kialakítás és optimális szög
- Optimális munkavégzési pozíció a falnál és a padlón
- Optimális pozicionálás az illesztéseknél
- Időt takarít meg, mivel kevesebb kárt okoz az alapfelületen
Extra széles vésőfej és extra rövid befogótüske
- 80%-kal nagyobb kapacitás a normál kivitelhez képest
- Sokoldalú
Domború, hangsúlyos terület a behatoláshoz
- Központi teherátadás
- A lökéshullámok jobb továbbítása
- Nagyobb áthatolási ellenállás
Adatlapok(X)
- Csempék és vakolat eltávolítására, különösen a korlátozottan hozzáférhető sarkokban és szűk helyeken.
- Ideális akkumulátoros üzemű elektromos szerszámokban való használatra
Hosszúság | 165 mm |
Szélesség | 75 mm |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |