Plstěný segmentovaný lešticí kotouč pro úhlové brusky s přímým upínáním M14
Lamelový kotouč, plstěný
LAM. KOT. FILC-PLA-SR-M14-D125
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé a snadné leštění
Vysoce kvalitní plsť (100% ovčí vlna)
Vynikající kvalita výsledného povrchu
Svislé lamely a chladicí drážky na kotouči usnadňují leštění za studena.
Použití bez dalšího příslušenství
Plstěný segmentový brusný kotouč lze díky závitu M14 použít přímo na úhlových bruskách a lešticích strojích s regulací rychlosti.
Max. otáčky 4 000 ot/min, doporučené otáčky 2 500–3 000 ot/min
Pastu nanášejte za běhu stroje!
Datové listy(X)
Nerezová ocel, ocel, neželezné kovy a plastové díly a nátěry
- Důležité: Nebudou-li jednotlivé kroky provedeny pečlivě, dojde během leštění k dalšímu zvýraznění povrchových vad.
- Čím lépe je provedeno přípravné broušení, tím jednodušší a méně namáhavé je následné broušení.
- Pro každou pastu je třeba použít zvláštní plstěný segmentový lešticí kotouč. Zabráníte tak míchání různých past a zhoršení výsledku broušení.
- Zanesené plstěné segmentové lešticí kotouče vyčistěte drátěnkou s použitím jemného tlaku.
- Zbytky po broušení odstraňte z povrchu pomocí čisticího prášku Wiener Kalk.
- Doporučení pro použití jsou pouze obecné a postup závisí na počáteční kvalitě povrchu a požadavcích na jeho konečnou kvalitu.
- Provádějte předběžné nebo vlastní testy!
Průměr (Ø) | 125 mm |
Druh upnutí nástroje | M14 |
Zrnitost | 0 - nehodí se |
Konstrukce | Rovný |
Materiál držáku talíře | Plast |
Max. rychlost otáčení | 4000 ot/min |
Materiál brusného materiálu | 0 - nehodí se |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!