Plochý štětec LM tmavý Pro barvy na bázi rozpouštědel
Plochý štětec LM tmavý
ŠTĚTEC PLOCHÝ ČERNÝ 12MM VEL.60 PŘ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ve vodě nebobtnající
- Díky použití speciálně vyvinutých syntetických štětin štětec ve vodě nebobtná
Komfortní práce
- Hrubá rukojeť z jemně zrnitého bukového dřeva pohodlně padne do ruky
Vysoký povrchový výkon
- Vysoký počet štětin (tloušťka 12.) umožňuje rychleji natírat větší plochy
Datové listy(X)
Vhodné pro všechny malířské práce s barvami na bázi rozpouštědel, zejména pro středně velké, ploché a snadno přístupné povrchy, jako jsou ploty, dveře a nábytek
Materiál štětin | Syntetický |
Barva štětiny | Černá |
Materiál dlouhé rukojeti | Dřevo |
Materiál, dutinka | Pocínovaný plech |
Délka štětin | 58 mm |
Šířka | 60 mm |
Tloušťka | 22 mm |
Vhodné pro typ barvy | Lak na bázi rozpouštědel |