Plochý štětec LM Pro barvy na bázi rozpouštědel
PLOCHÝ ŠTETEC-RL-ST12-VEL.50MM
Obj. č. 069360650
EAN 4065746286701
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ve vodě nebobtnající
- Díky použití speciálně vyvinutých syntetických štětin štětec ve vodě nebobtná
Kapalinotěsná a nešpinivá koncovka
- Plně lepená plastová koncovka vyrobená z vysoce kvalitního polyamidu brání průniku kapalin
- Bezkovová koncovka nekoroduje, a proto při správné péči vydrží déle
Komfortní práce
- Hrubá rukojeť z jemně zrnitého bukového dřeva pohodlně padne do ruky
Vysoký povrchový výkon
- Vysoký počet štětin (tloušťka 12.) umožňuje rychleji natírat větší plochy
Datové listy(X)
Vhodné pro všechny malířské práce s barvami na bázi rozpouštědel, zejména pro středně velké, ploché a snadno přístupné povrchy, jako jsou ploty, dveře a nábytek
Materiál štětin | Syntetický |
Barva štětiny | Černá |
Materiál dlouhé rukojeti | Dřevo |
Materiál, dutinka | Polyamid |
Délka štětin | 56 mm |
Šířka | 50 mm |
Tloušťka | 23 mm |
Vhodné pro typ barvy | Lak na bázi rozpouštědel |