Plochý šroubovák, krátký s kulatou stopkou
Plochý šroubovák s tenkou kulatou čepelí
ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 1,2X6,5X25
Obj. č. 0613251065
EAN 4038898275183
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Fakta ve zkratce
- Pro těžko přístupná a úzká místa díky mimořádně krátké stopce
- Robustní kulatá stopka, která byla pochromována a vyleštěna, aby byla chráněna před korozí
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot je zakončený podle norem DIN 5264-A a ISO 2380 pro ploché šroubováky
- Vyhovuje normě DIN 5265
Kvalita ve vaší ruce
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Datové listy(X)
![]() | |
Druh výstupu | Drážka |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 1,2 x 6,5 mm |
Délka břitu (A) | 25 mm |
Délka rukojeti (B) | 62 mm |
Šířka rukojeti (C) | 31 mm |