Plochý sekáč Plus Longlife & Speed
Plochý sekáč plus LS
SEKÁČ PLOCHÝ PLUS-LONG-SPEED-250X20MM
Obj. č. 0648862250
EAN 4056807456638
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimalizovaná ochrana proti zaseknutí
Nový tvar sekáče zamezuje zaseknutí a snižuje tření.
Vysoká úběrová rychlost
Samoostřicí provedení napomáhá většímu úběru materiálu za kratší dobu a zajišťuje vysokou úběrovou rychlost po celou dobu životnosti nástroje.
Až o 200 % delší životnost v porovnání se standardními verzemi
Větší pracovní plocha
Výrazná konvexní plocha pro průnik
- Přenos síly středem
- Lepší přenos rázových vln
- Vyšší odolnost vůči průniku
Datové listy(X)
Pro demolici a probourávání zdiva (odpichování, vydlabávání, vyrážení, narážení, rozbíjení apod.). Na měkčí materiály. Lze použít i pro značkování zdiva určeného k demolici.
Délka | 250 mm |
Šířka | 20 mm |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |