Plochý sekáč Max Longlife & Speed
Plochý sekáč Max LS
PLOCHÝ SEKÁČ-MAX-LS-ZEBRA-L400-Š25MM
Obj. č. 0647862425
EAN 4056807456591
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimalizovaná ochrana proti zaseknutí
Nový tvar sekáče zamezuje zaseknutí a snižuje tření.
Vysoká úběrová rychlost
Samoostřicí provedení napomáhá většímu úběru materiálu za kratší dobu a zajišťuje vysokou úběrovou rychlost po celou dobu životnosti nástroje.
Až o 170% delší životnost v porovnání se standardními verzemi
Větší pracovní plocha
Datové listy(X)
Pro demolici a probourávání zdiva (odpichování, vydlabávání, vyrážení, narážení, rozbíjení apod.). Na měkčí materiály. Lze použít i pro značkování zdiva určeného k demolici.
Délka | 400 mm |
Šířka | 25 mm |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-max |