Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plochý konektor M/P SLD 4,8

Flat plug, M/P SLD 4.8
JAZÝČEK PLOCHÝ 4,8MM 1,0-2,0 MS SN

Obj. č. 05589945

EAN 4011231472098

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochý konektor M/P SLD 4,8

Obj. č. 05589945

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Konstrukce

Utěsněno

Min./max. průřez drátu

1-2,5 mm²

Min./max. průměr izolace

1,9-3,0 mm

Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku

4,8 x 0,8 mm

Průměr těsnění

6,00 mm

Počet zaklapávacích jazýčků

1 ks

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace