Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plochý konektor M/P SLD 1,5

Flat plug, M/P SLD 1.5
JAZÝČEK PLOCHÝ 2,5MM 0,5-1,5 MS SN

Obj. č. 05589954

EAN 4011231472333

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochý konektor M/P SLD 1,5

Obj. č. 05589954

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Konstrukce

Utěsněno

Min./max. průřez drátu

0,5-1 mm²

Min./max. průměr izolace

1,2-2,1 mm

Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku

1,5 x 0,8 mm

Průměr těsnění

3,40 mm

Počet zaklapávacích jazýčků

1 ks

Materiál

Mosaz

Povrch

Pocínovaný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ HNĚDÉ (1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ BÍLÉ (1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ŽLUTÝ 1,8-2,4 MM

Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ČERVENÝ 2,6-3,3 MM

x 100 ks