Ploché pouzdro neizolované
Push connector
ZÁSUVKA PLOCHÁ 6,3MM 1.5-2.5 POCÍN.
Obj. č. 05589917
EAN 4011231471268
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Konstrukce | Bez těsnění |
Min./max. průřez drátu | 1,5-2,5 mm² |
Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku | 6,3 x 0,8 mm |
Počet zaklapávacích jazýčků | 1 ks |
Průměr přídržné úchytky (Ø) | 1,6 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Pocínovaný |