Ploché kleště DIN ISO 5745
Ploché kleště DIN ISO 5745
KLEŠTĚ PLOCHÉ 160MM DLOUHÉ ČELISTI
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel zajišťuje vysokou odolnost a přesnost uchopovacích ploch
- Vroubkovaná přední část čelistí, dlouhé provedení
- Povrch leštěný po celé ploše a překrytý bezbarvým lakem
- PVC rukojeť s dvojitým povlakem
- Překryvný kloub
Datové listy(X)
Pro úchop a pravoúhlé ohýbání drátů a plechů
![]() | |
Délka (L) | 160 mm |
Délka v palcích (L) | 6-1/4 in |
Délka čelistí (L3) | 52 mm |
Tloušťka čelistí (T1) | 9 mm |
Šířka špiček čelistí (W4) | 3 mm |
Šířka čelistí (W3) | 17 mm |
Tloušťka špiček čelistí (T2) | 9 mm |
Povrch | Lakováno |
Materiál | Ocel |
Materiál rukojeti | PVC |
Konstrukce | 2krát namáčený |
Provedení spáry | Vložené |