Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plochá zápustná podložka/podložka, modře pasivovaná

Záp. podložka/podložka, ocel pozink. pro ASSY
POD-CS-(A3K)-D6,5

Obj. č. 0457700106

EAN 4056807148762

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochá zápustná podložka/podložka, modře pasivovaná

Obj. č. 0457700106

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro zvýšení odolnosti proti průniku hlavy pro šrouby se zápustnou hlavou 90°
  • Pevná ocel

  • Rovná plochá kontaktní plocha
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné např. pro zápustné šrouby ASSY 6, 8, 10 a 12 mm∅

Vnitřní průměr (d1)

6,5 mm

Vnější průměr (d2)

22 mm

Vnější průměr 2 (d3)

15 mm

Průměr zapuštění (d4)

14 mm

Výška (h1)

4,5 mm

Tloušťka kotouče (t)

4,5 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro

Zápustný šroub D 6 mm

Oblast použití

Dřevostavba, Stavba zdřevěných panelů, Dřevěná stavba

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace