Plochá pojistka DIN 72581
PLKRPOJ-THN72581TLIL2-80A-40X10MM
Obj. č. 073180
EAN 4011231757027
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Žhavicí svíčky, vznětové motory, alternátory, startéry, klimatizační jednotky, automatické převodovky, elektrická sedadla
![]() | |
Max. proud | 80 A |
Max. jmenovité napětí | 32 V/DC |
Min./max. provozní teplota | -40 až 125 °C |
Délka x šířka (L x B) | 41 x 11 mm |
Šířka podélného otvoru | 5,5 mm |
Materiál | Zinek |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!