Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 300 HV, vločkový zinek, stříbrná (ZFSH)

POD-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-12

Obj. č. 5150060412

EAN 4056807911779

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 300 HV, vločkový zinek, stříbrná (ZFSH)

Obj. č. 5150060412

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vrstva vločkového zinku s velmi vysokou odolností proti korozi

Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.



Odolnost proti korozi pro ZFSH:


  • Průměr ≥ M6 – 480 h*

  • Průměr ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v oblastech bez závitu při zkouškách v solné mlze podle normy ISO 9227 NSS


Třída tvrdosti 300 HV vhodná pro šroubové spoje do třídy pevnosti 10.9 včetně

Upozornění

Název ZFSH má následující význam:


Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazání upravující součinitel tření.



Norma DIN 9021 byla nahrazena mezinárodní normou DIN EN ISO 7093-1.


Jmenovité rozměry 2,5 a 7 již nejsou zahrnuty do normy DIN EN ISO 7093-1 a tedy zůstávají platné jako DIN 9021.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M12

Vnitřní průměr (d1)

13 mm

Vnější průměr (d2)

37 mm

Tloušťka (h1)

3 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiál

Ocel

Povrch

Stříbrný vločkový zinek

Tvrdost podle Vickerse, HV

300 HV

Konstrukce

S velkým vnějším průměrem

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace