Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 200 HV, zinek-nikl, černá (ZNBH)
ISO 7093-1, ocel 200 HV, zinek-nikl, černá
Obj. č. 5150060608
EAN 4056807482552
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jedná se o ideální vizuální a funkční doplněk ke šroubům a maticím s černým zinko-niklovým povrchem (ZNBHL).
Odolnost proti korozi:
- Podložky pro ≥ M2 - 360 hod*
- Podložky pro ≥ M4 - 480 hod*
- Podložky pro ≥ M10 - 720 hod*
- * Žádná koroze základního kovu v oblastech bez závitu při zkouškách v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Odolnost až 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez obsahu šestimocného chromu
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 24 mm |
Tloušťka (h1) | 2 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Zinek-nikl, černý |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Konstrukce | S velkým vnějším průměrem |
Vyhovuje RoHS | Ano |