Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 200 HV, vločkový zinek, stříbrná (ZFSH)
POD-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-6
Obj. č. 515006036
EAN 4046777464856
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Třída tvrdosti 200 HV vhodná pro šroubové spoje do třídy pevnosti 8.8 včetně
Nahrazuje DIN 9021
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Vnitřní průměr (d1) | 6,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 18 mm |
Tloušťka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Konstrukce | S velkým vnějším průměrem |
Vyhovuje RoHS | Ano |