Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 200 HV, vločkový zinek, stříbrná (ZFSH)
POD-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-10
Obj. č. 5150060310
EAN 4056807618647
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Třída tvrdosti 200 HV vhodná pro šroubové spoje do třídy pevnosti 8.8 včetně
Nahrazuje DIN 9021
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M10 |
Vnitřní průměr (d1) | 10,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 30 mm |
Tloušťka (h1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Konstrukce | S velkým vnějším průměrem |
Vyhovuje RoHS | Ano |