Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

POD-ISO7093-1-200HV-(A2K)-12

Obj. č. 5150000012

EAN 4053479387321

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 5150000012

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Podložka s velkým vnějším průměrem

  • Tvrdost min. 200 HV
Upozornění
  • Norma DIN 9021 byla nahrazena mezinárodní normou DIN EN ISO 7093-1

  • Jmenovité rozměry 2,5 a 7 již nejsou zahrnuty do normy DIN EN ISO 7093-1 a tedy zůstávají platné jako DIN 9021
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M12

Vnitřní průměr (d1)

13 mm

Vnější průměr (d2)

37 mm

Tloušťka (h1)

3 mm

Normy

7093-1

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Tvrdost podle Vickerse, HV

200 HV

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace