Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1 nerez ocel A4 200 HV nelegovaná

WSH-ISO7093/1-A4-200HV-6

Obj. č. 51501016

EAN 4046777464269

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1 nerez ocel A4 200 HV nelegovaná

Obj. č. 51501016

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Nahrazuje DIN 9021

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M6

Vnitřní průměr (d1)

6,4 mm

Vnější průměr (d2)

18 mm

Tloušťka (h1)

1,8 mm

Normy

7093-1

Materiál

Nerezová ocel A4

Povrch

Základní

Tvrdost podle Vickerse, HV

200 HV

Konstrukce

Velké provedení

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace