Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Plochá podložka s velkým vnějším průměrem DIN EN ISO 7093-1, nerezová ocel A2

POD-ISO7093-1-A2-200HV-5

Obj. č. 5150000105

EAN 4099618411243

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochá podložka s velkým vnějším průměrem DIN EN ISO 7093-1, nerezová ocel A2

Obj. č. 5150000105

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Třída tvrdosti 200 HV
Upozornění

Norma DIN 9021 byla zrušena a nahrazena mezinárodní normou DIN EN ISO 7093-1.



Jmenovité rozměry 2,5 a 7 již nejsou zahrnuty do normy DIN EN ISO 7093-1 a tedy zůstávají platné jako DIN 9021.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M5

Vnitřní průměr (d1)

5,3 mm

Vnější průměr (d2)

15 mm

Tloušťka (h1)

1 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Tvrdost podle Vickerse, HV

200 HV

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace